作業台(手摺り付 折畳式) EA903BEシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 お客様組立品 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64050317 品番EA903BE-12A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥548,570
販売価格(税別)
498,700

平行移動の出来る移動式作業台ですが、折りたたみが可能(手すりは外してください。)

仕様●※注意※:【お客様組立品】●天板高さ(m):2.66●全高(m):3.77●段数:9●折りたたみサイズ(手すりを除く)(W)×(D)×(H)mm:1250×3297×514●設置寸法(W)×(D)mm:1250×2115●重量(kg):70.3●天板サイズ:500×526mm●最大使用荷重:120kg●踏みざん幅:105mm●材質:本体・手摺/アルミ キャスター/スチール、ゴム●アルミ合金製●キャスター付(Φ150mm)●フル手すり付 アズワン品番65-9307-29
注意
※注意※:【お客様組立品】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする