ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
スラックス シルバーグレー 1690-22シリーズ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64050344
品番
1690-22-95
参考基準価格(税別)
¥5,154
販売価格(税込)
¥5,379
販売価格(税別)
¥
4,890
バスケットに入れる
ノータックですっきりしたシルエットになっています。
用途:作業全般
仕様
通気性抜群
色
シルバーグレー
サイズ
95
混率(%)
ポリエステル65/綿35(清涼/帯電防止素材)
股下(cm)
80
アズワン品番
65-8383-08