CONDOR(山崎産業)
CONDOR(山崎産業)の 掃除用具
CONDOR(山崎産業)の ブラシ
CONDOR(山崎産業)の バスブラシ
バスボンくん抗菌 おててスッキリブラシ短柄 グリーン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64051883
品番
1865000002Y9G
参考基準価格(税別)
¥748
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
家中のスキマを、簡単掃除
狭いスキマに入りやすい、スリム形状
2種類の毛で、かき取り効果アップ
抗菌加工
仕様
短柄
材質
ハンドル(柄)/ポリプロピレン、ブラシ(針金)/ステンレス、毛(ソフト)/ポリプロピレン(抗菌加工)、硬い毛/ポリプロピレン
色
グリーン
質量(g)
42
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
40×30×245
繰り返し・詰め替え
対応