※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配線グロメット 丸型 最大ケーブル径:14mm 最小パネル厚さ:25.3mm 1袋 50個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(50個) 注文コード64051884 品番IMT36182
参考基準価格(税別)¥38,400 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

Schneider Electric の Thorsman TET グロメットは、縁を機能的又は審美的な目的でカバーするプラスチック製又はゴム製です。縁と呼ばれることもあります。グロメットは、金属製のスイッチボックスなど、電気設備で一般的に使用されています。ワイヤがパネルを通過する必要がある場合、又はエッジを滑らかにする必要がある場合に使用されます。Green Premium 製品 水銀不使用 SVHC を使用せずに到達できます

仕様●最小パネル厚さ:25.3mm●最小ケーブル径:10mm●最大ケーブル径:14mm●材質:EPDM●色:グレー●コード番号:219-8829 アズワン品番65-7461-67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする