AC125V/15A/30m コードリール 漏電遮断器/アース付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64053379 品番EA815BS-12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

温度センサー(手動復帰型)付で、電解溶解や焼損事故を防止します。
安心安全・元電源を保護します。
手ごろなサイズのコンパクト設計ながらあらゆる業種に使い勝手が良いハイクラスな屋内型コードリールです。
漏電遮断器付きで安全性抜群。
工場内、工事現場、屋内のイベント会場などで使用するのに適しています。

仕様●コード長:30m●重量:7.3kg●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:15A●電線仕様:VCT2.0mm2×3心●材質:円盤/鉄板●サイズ:275(W)×211(D)×340(H)mm●電源パイロットランプ付●地絡漏電遮断器付●防塵型コンセントキャップ付 アズワン品番65-9286-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする