空圧マニホールドチューブ対チューブ継手

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64053546 品番CQH-22-QS-16
参考基準価格(税別)¥2,280 販売価格(税込) ¥2,478
販売価格(税別)
2,253

Festo プッシュイン式スリーブ CQH-18-QS-16 は、CQ と QS の継手への接続に使用します。公称サイズは 11 mm です。アセンブリ位置任意 コンテナサイズ 1
設計構造:プッシュ / プル方式 動作圧力全温度範囲: -0,95-7 bar

仕様●メーカーシリーズ:CQH-22-QS-16●出口ポートの数:1●インレットポートの数:1●材質:POM樹脂●コード番号:203-8468 アズワン品番65-7995-06

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする