山田実業
山田実業の 漁網/漁具
山田実業の 漁労用金具
漁火[V]フタバサルカン ステン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
規格
3S
注文コード
64053719
品番
F3A51AF30S3
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
規格
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
従来のサルカンに比べ強力値が強いサルカンになります。
テグスの屈曲が少なく、ラインの強力低下を最小限にします。道糸やハリスのヨレや、パーツやルアーの回転によるヨレの発生を防ぐのに最適な商品です。
規格
3S
寸法L(mm)
34.5
寸法L1(mm)
7.5
寸法W(mm)
15
用途
漁具・連結金具・撚戻し
仕様
強力:860kg