バックプレーンコネクタ メス 110 極 5 列 ライトアングル 1セット 12個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(12個) 注文コード64053826 品番352152-1
参考基準価格(税別)¥30,100 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
仕様●入数:1チューブ(12個入り)●バックプレーンコネクタのタイプ:ハードメトリックタイプB●オス/メス:メス●極数:110●カラム数:22●行数:5●接続方向:ライトアングル●ハウジング材質:ポリエステル●ピッチ:2mm●コンタクト材質:リン青銅●表面処理:コンタクト:金●定格電流:1.5A●結線方法:はんだ●シリーズ:ZPACK●動作温度 Min:-55℃●コード番号:192-0023 アズワン品番65-7654-30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする