ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルディスポ手袋 ベルテ715
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(300枚)
注文コード
64055137
品番
VERTE-715-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
極薄タイプのため重ね履きにも適しています。2枚重ねのオーバーグローブとしての着用をお勧めします。手にぴったりで素手感覚で使用可能です。細かい作業に適した指先すべり止め加工です。
色
ホワイト
サイズ
M
全長(cm)
24
粉有無
粉なし
トラスコ品番
835-9861
厚さ(mm)
0.06
入数(枚)
300
規格
食品衛生法適合
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
19
左右区別
左右兼用
食品衛生法
適合