ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルディスポ手袋 ベルテ784
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
64055164
品番
VERTE-784-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,408
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
素手感覚で作業ができる極薄タイプです。柔らか素材で疲れにくいです。抜群のフィット性です。
色
ブルー
サイズ
L
全長(cm)
24
粉有無
粉あり
トラスコ品番
835-9867
厚さ(mm)
0.08
入数(枚)
200
規格
食品衛生法
中指長(cm)
8.4
手のひらまわり(cm)
21.4
食品衛生法
適合