ミドリ安全
ミドリ安全の 使いきり手袋
ミドリ安全の ニトリルゴム ディスポ手袋
ニトリルディスポ手袋 ベルテ784
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
注文コード
64055198
品番
VERTE-784-SS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
素手感覚で作業ができる極薄タイプです。柔らか素材で疲れにくいです。抜群のフィット性です。
色
ブルー
サイズ
SS
全長(cm)
24
粉有無
粉あり
トラスコ品番
835-9864
厚さ(mm)
0.08
入数(枚)
200
規格
食品衛生法適合
中指長(cm)
7.8
手のひらまわり(cm)
15.2
食品衛生法
適合