ミラブルplus シャワーヘッドウルトラファインミスト

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64055548 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ウルトラファインバブルミスト&マイクロバブルストレート
ミラブルプラスはウルトラファインバブルを含むミスト水流とマイクロバブルを含んだストレート水流をお好みのポジションでご使用いただけます。
1cc(1cm3のサイコロ)中に約2000万個の気泡
ミラブル本体にトルネードスティックを装着する事でスティック内部にトルネード水流が発生し、気泡発生量が増加。ウルトラファインバブルを含むミスト水流には1cc(1cm3の小さなサイコロ)中に約2000万個以上の気泡が含まれています。
脱塩素効果
トルネードスティックに搭載された亜硫酸カルシウムにより、水道水中の残留塩素を除去。
水道水からの刺激を抑えることにより、肌にやさしいシャリーへと生まれ変わりました。
お財布にもやさしく経済的
肌水分量約8%アップ
温浴効果

仕様【気泡量】ストレート:マイクロバブル直径(Φmm)30μm程度約6000個/cc、ミスト:ウルトラファインバブル直径(Φmm)130nm程度約1900万個/cc 材質本体:ポリカーボネート及びABS、ネジ及びパッキン:ステンレス、パッキン:EPDM、トルネードスティック:ポリカーボネート及びABS、ろ材:亜硫酸カルシウム 幅(mm)【ヘッド】吐水面:約Φ55、操作部外形:約Φ65 接続口径本体:G1/2、トルネードスティック:G1/2 全長(mm)本体:約160(接続部除く)、トルネードスティック:72 質量(g)162 全幅(mm)本体:約70(接続部除く)、トルネードスティック:29 角度(°)ヘッド:ハンドルを垂直に対して70 交換目安約3ヶ月 操作切り換え:無段階 保証期間購入後1年間 取付ネジ径1/2 吐水量(L/min)ストレート:8.5(元圧:0.15MPa)、ミスト:3.5(元圧:0.15MPa) 給水圧力(MPa)0.1〜0.3 持ち手寸法(mm)Φ28 止水スイッチなし 水流切替×

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:207

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64055548
2022-05-14
用途:
入浴
その他業種

CMと同じようにマジックで腕に線を引き、10秒ほどシャワーしてから、指で軽く擦りました。すると、油性マジックのインキが浮き上がってきました。また、シャワーした後は保温効果が抜群でした。

対象商品:
64055548
2021-05-24
用途:
補充用
不動産業

テレビCMを見て、家内が欲しそうだったので購入しました。
使い心地は良いみたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シャワー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする