SOURIAU
ピン・ソケットコンタクト メス サイズ:16 圧着端子SC16ML-11D70 1袋 100個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(100個)
注文コード
64055734
品番
SC16ML-11D70
参考基準価格(税別)
¥26,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
適切な圧着工具については、品番を参照してください 468-686
圧着 2 ピース成形コンタクト
UTO シリーズに最適。 557-925 などを参照してください
仕様
●オス/メス:メス●端子サイズ:16●適合電線サイズ:18→ 16 AWG●結線方法:圧着●シリーズ:TRIM TRIO SC●コンタクトタイプ:シグナル●長さ:19mm●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コンタクト材質:銅合金●最大接触抵抗:6mΩ●実装タイプ:ケーブルマウント●コード番号:190-3048
アズワン品番
65-7652-74