パワーバイオ ゴミ箱の臭いに

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64056065 品番27195
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥478 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

貼るだけで!ゴミ箱のイヤなニオイが消える!
別の香りでごまかさない、化学薬品不使用の環境に優しいエコな新しい臭い取りです。
ゴミ箱にはもちろん、トイレのコーナーポットにもお使いいただけます。1個あたりの使用目安:45L未満のゴミ箱

セット内容本体、交換目安シール 材質中身:珪藻土、微生物(バチルス菌属) ケース:ポリプロピレン 交換目安約3ヶ月 寸法(cm)4.8×6.8×1.7 有効期間約3ヶ月

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする