コジット
コジットの オフィスインテリア
コジットの 脚カバー・脚キャップ
脱げにくいチェアソックス
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64056239
品番
44015
参考基準価格(税別)
¥878
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内側に滑り止め加工。丸型・角型兼用。
用途
ダイニングチェア等に履かせるだけでキズ、音を防ぐ。
セット内容
8枚入
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
チェック/ダークブラウン
寸法(cm)
3.7×10.5
適合寸法(cm)
脚径適応範囲/脚周囲:9.5〜17