コジット
コジットの オフィスインテリア
コジットの 脚カバー・脚キャップ
脱げにくいチェアソックス
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64056248
品番
44017
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥878
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内側に滑り止め加工。丸型・角型兼用。
用途
ダイニングチェア等に履かせるだけでキズ、音を防ぐ。
セット内容
8枚入
材質
ポリエステル、ポリウレタン
色
ケーブル/ダークブラウン
寸法(cm)
3.7×10.5
適合寸法(cm)
脚径適応範囲/脚周囲:9.5〜17