コロミル490 フライス加工用チップ(355)1セット 490R08T308MPLシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード64056355 品番490R08T308MPL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥23,590

4コーナ肩削りカッター用チップです。
シャープな切刃で低抵抗です。
広範囲な加工領域と4コーナチップで工具交換を大幅削減します。
正面フライス、肩削り、溝加工用。
良好な面粗さが必要な加工に。
小型機械での加工に。

仕様●勝手:右●チップサイズ:08●iC:8.5●s:3.3●re:0.8●最大切り込み:5.5●径方向の最大取りしろ:2●bs:1.2●原産国:スウェーデン●コード番号:359-4033 アズワン品番65-8141-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする