ソレノイドバルブ 82511シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64056644 品番8251120.9101.02400
参考基準価格(税別)¥19,600 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

IMI Norgren 8251 シリーズは、黄銅製直動ソレノイドバルブで、NC 機能と G3/8 ポートサイズを備えています。このプロセスバルブは、黄銅ボディと NBR シートシールを備えています。このバルブの動作圧力は 0 → 10 bar で、定格電圧は 24 V dc です。バルブは差圧なしで動作します 高流量 真空での使用に最適 ソレノイドは工具なしで交換可能

仕様●メーカーシリーズ:82511●機能:Normally Closed●接続ポートのネジ:G 3/8●動作タイプ:ソレノイド●コード番号:220-3427 アズワン品番65-7971-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする