ミニ パイプ椅子 折りたたみ式

(20件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 64056738 品番 -
販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

お手軽サイズのミニパイプ椅子。
持ち運ぶ際に便利な持ち手穴付き。
体が前のめりにならないよう、座面を斜めに設計しております。

ブラック 座面高さ(mm)460 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)325×455×740 本体質量(kg)2.5 用途会議、集会、休憩、食堂、学校、催事などでの腰掛けように。 質量(kg)2.5 張地合成皮革 背もたれあり パイプ径(Φmm)19 材質(フレーム)スチール(粉体塗装) 座面寸法(幅W×奥行D)(mm)320×270 折りたたみ寸法(mm)325×860×75 材質(中材)スポンジ 座面高(cm)46 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×455×740
注意
※輸入品の為、運送時に多少のスリ傷等が発生する場合がございます。ご了承ください。
※脚の開閉操作時、着座時に指や手を挟まないよう十分注意してください。
※椅子は水平な場所でご使用ください。
※椅子の上に立ったり、踏み台としてのご使用はお止めください。
※背部に腰かけないでください。転倒し怪我をすることがあります。
※床面に傷がつかないようカーペットやマット等を利用して設置してください。
※直射日光又は熱を避けること。
※著しい汚れを落とす場合は、うすめた中性洗剤を使用すること。
※本来の用途以外には使用しないでください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:21

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 20
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-05
用途:
乗務員用
運輸・通信業

事務所が狭く、パイプ椅子も大きいので、今回のミニパイプ椅子にしました。
コスパも良いと思います。

2026-01-13
用途:
簡易的なミーティング時
その他業種

3脚注文しましたが、そのうちの2つには最初から手もたれ部分に傷がありました。使用に影響ありませんが、あまり気分の良いものではありません。また、年末年始を挟んだとはいえ、注文から手元に届くまでが14日かかるというのは問題だと感じました。当初使用したかったミーティングには、間に合いませんでした。

対象商品:
64056738
2025-09-16
用途:
ポーチの小椅子に
サービス業

街のホームセンターの類似品は足場が点で支えるので
どうしても安定性と耐久性に劣りますが
この商品は面で支えてくれるので、安定性耐久性ともに満足ています。

2025-04-26
用途:
キッチンで簡単に食事を済ませる時やリモートワークの時に

部屋に食事を運んで食べるほどでもなく時間がないときにはキッチンで立ったまま食事をその場で済ませていました。ワンルームの狭いキッチンでも置くことができて、使わない時には冷蔵庫と洗濯機の間に収納できるサイズのものをさがしていました。モノタロウで別の買い物をしていた時に表示され、購入してみました。座り心地が案外良くて驚いています。最初はたたみ方が少しとまどいました。同時に折り畳みのテーブルも購入しましたので、在宅勤務でも使います。耐久性はまだ不明。でもコスパは良いと思いました。

対象商品:
64056738
2025-05-22
用途:
事務所用に

事務所の予備椅子として購入しました。安価ですが造りはとてもしっかりして購入して良かったです。

2025-04-03
用途:
学習塾の生徒用
ほっとすぺーすかたつむり 様 (教育・研究機関)

開閉が簡単で丈夫です。低学年の生徒には少々大きいのですが、特に問題なく、長年使い続けています。おすすめです!

2025-03-23
用途:
お客様待機用
ハセガワ輪業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

見た目は華奢ですが表記にもあるようにシートと背もたれの角度が絶妙で深く座れる感じがします

対象商品:
64056738
2024-10-08
用途:
休憩時に
建設業・工事業

背もたれがついてますが、もたれるのにクッション等を引くと良い感じに

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
耐荷重を教えてください。
回答:
耐荷重は、80s(静荷重時) です。
2024-06-27
質問:
他カラーの取り扱いはありますか。
回答:
現時点では取り扱いございません。
2024-06-27

「椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする