エスコ
エスコの ドリル
エスコの ハイスドリル
エスコの ハイス六角軸ドリル
段付ドリル(六角穴付ボルト用) EA824FWシリーズ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64056870
品番
EA824FW-104
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,093
販売価格(税別)
¥
4,630
バスケットに入れる
ねじの下穴と座ぐり加工を同時にできます。
仕様
●材質:HSS(ハイス)●ねじサイズ:M4●下穴径(mm):4.5●外径(mm):8.0●全長:117mm●先端:180°●シャンク径(mm):8.0
アズワン品番
65-9297-60