検温サーモDS-K1T +スタンドセット BSシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64057064 品番BS-341TR30
参考基準価格(税別)¥121,600 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

※パスワードを紛失した際のリセットは有料となります。パスワードの取扱には十分ご注意ください。
AI顔認証サーモグラフィーDS-K1T341BMI-T(品番:65-3658-08)が装着された伸縮式フロアスタンドセットです。AI顔認証サーモグラフィーは、測温誤差±0.3℃の高精度で計測。自動顔認証と温度検知ができるAIシステム搭載です。

仕様●測定速度:0.5秒●測温距離:0.3〜1m●顔データ容量:3000●画面サイズ:4.3インチ●外形サイズ:227×85×30●伸縮式スタンド:BS-FS-TR30(品番:65-2105-35)●高さ:80〜140cm●台座直径:30cm アズワン品番65-8303-24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする