SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
端子ストリップ 16極 6.35mm 2列 1セット 18個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(18個)
注文コード
64057448
品番
PET-08-02-L-RA-SD
参考基準価格(税別)
¥64,600
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1トレイ(18個入り)●シリーズ:PET●ピッチ:6.35mm●極数:16●行数:2●接続方向:ライトアングル●コード番号:229-5167
アズワン品番
65-7571-34
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表