Relay Module 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード64057500 品番2909650
参考基準価格(税別)¥64,200 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

入力電圧が 24 V ac/dc の Phoenix Contact PLC インターフェイスリレーモジュール。ねじ止め接続の基本 Terminal Block で、多層金コンタクト付きプラグインミニチュアリレーです。周囲温度: -40 → 60 ℃ ねじ山 M3 スリムなデザインこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。

仕様●入力電圧 Max:24V ac/dc●接点構成:SPDT●取り付けタイプ:DINレール●スイッチング電圧:5 → 250V ac/dc●シリーズ:PLC-RSC- 24UC/21/MS●コード番号:207-3389 アズワン品番65-8056-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする