岩崎電気
LEDライトバルブS 62W電源ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
64057919
品番
WLE110V620M1/24-2
参考基準価格(税別)
¥23,500
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
LEDioc LEDアイランプSP:LDGS111L-H-E39/SS/721 LEDioc LEDアイランプSP-W:LDGS111L-H-E39/HB LEDioc LEDライトバルブS:LDFS62L-G-E39D 手動調光器:I.DF-70170-PD
材質(本体)
アルミ
質量(g)
890
使用温度範囲(℃)
-20~+40
定格電圧(V)
100/200~242対応
定格周波数(Hz)
50/60共用
配線長
(二次側)50m以下
入力電流(A)
(100V時)0.702/(200V時)0.343/(242V時)0.286
定格二次無負荷電圧(V)
119
口出線(mm)
入力側650、出力側220
ポール
収納可能ポール内径Φ105.3(4B)以上/4B
耐雷サージ
15kV(コモンモード)
注意
※上記特性は周囲温度が25℃時の値です(JISに基づく社内規格による)。
※必ず適合するLEDランプと組み合わせてご使用ください。