Exhaust Flow Regulator/SilencersG1/4

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64058166 品番T20C2800
参考基準価格(税別)¥2,940 販売価格(税込) ¥3,197
販売価格(税別)
2,906

IMI Norgren 排気流量レギュレータは、産業用圧縮空気システム用に設計されたさまざまなポートサイズと高張力亜鉛めっき調整ねじを備えています。小型設計 寸法の縮小 一体型フローレギュレータおよびサイレンサユニット

仕様●メーカーシリーズ:T20●タイプ:排気流量調整弁 / サイレンサ●インレット接続タイプ:ネジ●最高流入圧力:10バール●材質:PA●コード番号:218-0309 アズワン品番65-7905-68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする