口径G(PF)1・1/4出力(50/60Hz)(kW)(吸い込み特性・最大)0.35/0.53電圧(V)200/200/220風量(m3/min)50Hz/60Hz0.9/1.3最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.7/2.0最大風量(m3/min)1.7/2.0定格風量(m3/min)0.9/1.3静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.4/4.4騒音値(dB(A))(50/60Hz)58/62質量(kg)19タイプ風量モーター屋内全閉外扇形塗装色マンセル8.9Y 5.1/0.3始動電流(A)(50/60Hz)17.4/16.7電流(A)(50/60Hz)(吸い込み特性・最大)1.8/2.2-2.1 (吐出特性・最大)1.9/2.3-2.2 (200V50Hz/200V60Hz-220V60Hz)