ビューティーワールド
ビューティーワールドの 理美容小物
ビューティーワールドの ダッカール・ヘアピン・ヘアゴム
ビューティーワールドの ヘアゴム
ボリュームキープバレッタ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64058619
品番
VKB500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ボリュームアップ&キープ!
材質
バレッタ:PP
色
ブラック
質量(g)
25
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
110×175×32