ビューティーワールド
ビューティーワールドの ネイル
ビューティーワールドの ネイル用小物
アマカワケア ファーストセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個(82g)
注文コード
64058707
品番
AKF980
販売価格(税込)
¥1,078
販売価格(税別)
¥
980
バスケットに入れる
余分な甘皮を処理して保湿成分しっかり浸透。爪の生え際も美しく!
セット内容
BM甘皮リムーバーミニ:4mL、BWキューティクルオイルミニ:4mL、プッシャー:1本、キューティクルナイフ:1本
材質
(BWキューティクルオイルミニ)ボトル:ガラス、キャップ:PP、ブラシ柄:PE、ブラシ:ナイロン、(BW甘皮リムーバーミニ)ボトル:ガラス、キャップ:PP、ブラシ柄:PE、ブラシ:ナイロン、(プッシャー、キューティクルナイフ)PS、鉄、PVC
質量(g)
82
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
68×165×22