TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 絶縁キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 20極 1.8mm 2列 1袋 5個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
64058839
品番
2-2834465-0
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
TE Connectivity ミニダイナミックシリーズ基板実装ヘッダは、ワイヤ対基板接触器システム( 20 極、2 列)を備えた水平のヘッダです。ハウジングの色:黒 シュラウド
仕様
●シリーズ:1-2834465●ピッチ:1.8mm●極数:20●行数:2●接続方向:横型●コード番号:222-1060
アズワン品番
65-7585-82
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表