日本理化学器械(NRK)
日本理化学器械(NRK)の 研究関連用品・実験用必需品
日本理化学器械(NRK)の 架台/スタンド/ホルダー類
日本理化学器械(NRK)の 実験研究用クランプ
テーパー用クランプ KCシリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64058857
品番
KC-1523
参考基準価格(税別)
¥730
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
仕様
●TS用:15●色:クリーム●材質:ポリアセタール(デルリン)●コード番号:4516-1523
アズワン品番
65-8670-49