ケルヒャー
ケルヒャーの 業務用掃除機
ケルヒャーの 掃除機用部品・消耗品・関連用品
ケルヒャーの 掃除機用ホース・パイプ
乾湿バキュームクリーナー 乾湿パイプ(50cm)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64059994
品番
2.863-308.0
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
すべてのケルヒャー家庭用乾湿両用バキュームクリーナーに適合します。
用途
床や天井、高いところや手の届かない場所の掃除に。
適合機種
WD 1 バッテリーセット、WD 2、WD 3、WD 5
質量(kg)
0.1
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
480×40×40
パイプ径(Φmm)
35