イーサネットケーブル 3m 黒 F/UTP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64061359 品番104213003
参考基準価格(税別)¥8,580 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

Van Damme Tour CAT CAT 5E フレキシブルケーブルは、Neutrik NE8MX-1 Ethercon シェルでシールド RJ45 で終端処理されています。ギガビットネットワークベースの業務用オーディオ、ビデオ、照明制御プロトコルに使用されます。ステージでの使用に最適な、頑丈で柔軟なアセンブリ 優れたケーブル保持力を発揮するチャック式ストレインリリーフ RoHS対応(2022年10月現在)

仕様●LANカテゴリ:Cat5e●終端処理:終端処理済み●長さ:3m●外側シース材質:PVC●外被色:黒●コード番号:219-8459 アズワン品番65-7454-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「産業用PC部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする