TZ-DARS15 本当の定規 15センチ コクヨ 64062146 TZ-DARS15 本当の定規 15センチ コクヨ 64062146 TZ-DARS15 本当の定規 15センチ コクヨ 64062146

本当の定規 15センチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64062146 品番TZ-DARS15
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

・一般的な定規のように「太さがある線」ではなく、幾何学の定義でいうところの線=「太さがない線」で目盛りを表現。
・等間隔に並べた面と面との間に生まれる「境界線」で位置を示し、より正確な長さを測ることができる定規です。
■こんな方に
・より正確に長さを測ることを求める開発/設計職。
・道具好きなクリエイティブ層。
■こんな困りごとに
一般的な定規に印刷された幅のある線(目盛)に対し、誤差が出てしまうと感じている。

材質ステンレス サイズ(cm)目盛り:15 測定範囲(cm)15 外寸法(mm)175×15(t=0.5) 外寸法・幅(mm)175×15×t0.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64062146
2021-12-21
用途:
鉄道模型製作

模型作りは0.1mm程度の精度が必要です。φ0.4mm程度の真鍮線をコの字形に曲げて長さ数ミリの手すりを作りますが、幅のある目盛り線に頼るより、精度が高まるようです。一定の長さに複数の線材を切るときも、この定規の上で切れば再現性は十分です。1mmピッチ、0.5mmピッチの目盛りの配置が上下逆のものがあると使い勝手が良くなります。

1人が参考にしています
対象商品:
64062146
2022-01-24
用途:
キャブレターの油面チェック、図面のチェック

定規目盛りに対する考え方が斬新。その通りだと思いましたから。
目盛りには太さがあり、その太さは誤差になりますから。
これを考えた人は、とんでもなく凄いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする