作業用マスク 2層

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 64062304 品番 TEMA2L-100
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥835
販売価格(税別)
759

2層タイプの薄型。フィルター機能は付いておりません。
耳が痛くなりにくい平紐ウレタンゴム(幅4mm)を採用します。
樹脂製ノーズピースが鼻の形に合うよう加工しています。
ノーズピースに金属を使用していないのでゴミ分別の手間がいりません。
エッジテープを使用しないシンプルな構造で軽量化を実現しました。

用途
軽作業。
食品加工業。
形状プリーツ型 ホワイト 構造2層 寸法(縦×横)(mm)90×175 ひもタイプオーバーヘッド 入数(枚)100
注意
※フィルターは付いておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする