帝人
帝人の 一般・作業マスク
帝人の 汎用マスク
帝人の プリーツ型 汎用マスク
3層プリーツマスク 2000枚
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚×40箱)
注文コード
64062347
品番
3RW-202522-50B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高性能3層式サージカルマスクです。
形状
プリーツ型
色
ホワイト
構造
3層
サイズ
レギュラー
寸法(縦×横)(mm)
95×175
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
2000
質量(g)
150
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません