仕様●呼び径(A呼称):10●ねじサイズ:R3/8"×Rc3/8"●対辺(mm):37●全長(mm):500●材質:チューブ/SUS304 メスユニオン/炭素鋼(FCMB)ブレード/SUS304 ユニオンカラー/SUS304 ガスケット/T/#1995 ブレードリング止め/SUS304 オスニップル/炭素鋼(SS400 or FCMB)●使用圧力:1.0MPa●適用流体:水・油・空気・蒸気●使用温度:-10〜200℃●配管誤差調整・変位吸収・振動緩和・モーション対応
アズワン品番65-9258-72