※付属クランプ
山田照明
山田照明の ステージ/画像処理
山田照明の 画像処理
山田照明の 照明
Z-LIGHT復刻モデル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64062803
品番
Z-00NB
参考基準価格(税別)
¥17,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
パーツの質感にこだわるダイキャスト製のジョイントパーツの採用で、
しっかりとした操作性を実現
付属品
クランプ Z-A17(本体同色)付属(取付可能厚45mmまで)
材質
鋼/アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト
質量(kg)
1.4
色
ブラック
消費電力(W)
7.8
スイッチ
セード部ロータリースイッチ
コード長さ(m)
2
光源
E26 LED電球(電球色)7.8W × 1 【LDA8L-G-K/60W】
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:64.8
LED寿命(時間)
40000
定格光束(Lm)
506