LEDデスクライト Z-LIGHT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64062828 品番 Z-10DW
参考基準価格(税別)¥24,800 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980

直下2430Lxのハイパワーライン照明と、テーブルのあらゆる場所を軽い軽い
フレキシブルに照らす事のできる伝統のダブルアームで好評のZ-10シリーズに
あらゆる卓上に設置できる卓上ベースシリーズが加わりました。

付属品クランプ 専用ベース(本体同色仕様)、ACアダプター付属 材質鋼/アルミ/樹脂 質量(kg)4.5 ホワイト 消費電力(W)11.9 スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 コード長さ(m)1.5 平均演色評価数Ra90・R9:50以上 光源LED 11.9W ※白熱灯150W相当 色温度(K)色温度固定型:5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:88.7 LED寿命(時間)40000 定格光束(Lm)1055

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする