山田照明
山田照明の ステージ/画像処理
山田照明の 画像処理
山田照明の 照明
高演色Z-LIGHT
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
色温度(K)
色温度固定型:6500
注文コード
64062855
品番
Z-209PROB
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
色温度
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
さまざまな現場の要求に応えるまさにプロ向けの作業灯です。
付属品
専用クランプ(黒色、取付可能厚55mmまで)
材質
アルミ/樹脂/亜鉛ダイキャスト
質量(kg)
2.3
色
ブラック
消費電力(W)
19
スイッチ
ロータリースイッチによる7段階調光
電源
アダプタ不要AC100Vコンセント入力
コード長さ(m)
2.4
平均演色評価数
Ra97
光源
LED 19.0W ※FL30W相当
色温度(K)
色温度固定型:6500
光源色
昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:71.9
LED寿命(時間)
40000
定格光束(Lm)
1367