山田照明
山田照明の ステージ/画像処理
山田照明の 画像処理
山田照明の 照明
超コンパクトダブルアームZ-LIGHT
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64062873
品番
Z-W3000W
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
Z-LIGHT史上、最もコンパクトなダブルアームタイプのタスクライト。
奥行きの浅い場所でも圧迫感がなく、高演色LEDでしっかり手元を照らします。
付属品
専用上締クランプ(取付可能厚10〜50mmまで)、ACアダプター付属
材質
アルミ/鋼/樹脂
質量(kg)
0.9
色
ホワイト
消費電力(W)
7
スイッチ
タッチスイッチ:ソフトスタート・3段階調光
コード長さ(m)
1.8
平均演色評価数
Ra90・R9:50以上
光源
LED 7.0W ※白熱灯60W相当
色温度(K)
色温度固定型:5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:60.7
LED寿命(時間)
40000
定格光束(Lm)
425