超コンパクトダブルアームZ-LIGHT

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64062889 品番 Z-W3000B
参考基準価格(税別)¥22,800 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

Z-LIGHT史上、最もコンパクトなダブルアームタイプのタスクライト。
奥行きの浅い場所でも圧迫感がなく、高演色LEDでしっかり手元を照らします。

付属品専用上締クランプ(取付可能厚10〜50mmまで)、ACアダプター付属 材質アルミ/鋼/樹脂 質量(kg)0.9 ブラック 消費電力(W)7 スイッチタッチスイッチ:ソフトスタート・3段階調光 コード長さ(m)1.8 平均演色評価数Ra90・R9:50以上 光源LED 7.0W ※白熱灯60W相当 色温度(K)色温度固定型:5000 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:60.7 LED寿命(時間)40000 定格光束(Lm)425

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする