ルーペ付アームスタンド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64062925 品番 Z-37RL W
参考基準価格(税別)¥26,800 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980

LEDを採用した無影設計
中心部の大型レンズで影なく、くっきり拡大

付属品クランプ Z-A9(黒色)付属(取付可能厚55mmまで)、ACアダプター付属 材質アルミ/樹脂/鋼/ガラスレンズ 質量(kg)1.5 ホワイト 消費電力(W)9.2 スイッチプッシュスイッチ:ソフトスタート・無段階調光 ボタンの長押しで明るさが変わり、2回連続で押すと100%点灯します。 コード長さ(m)1.8 平均演色評価数Ra80 発光色白色 光源LED 9.2W ※白熱灯60W相当 色温度(K)色温度固定型:4000 エネルギー消費効率(Lm/W)固有:79 LED寿命(時間)40000 定格光束(Lm)727

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする