山田照明
山田照明の ステージ/画像処理
山田照明の 画像処理
山田照明の 照明
Zライト専用デスクベース
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
64063013
品番
Z-B17SL
参考基準価格(税別)
¥12,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
安定感のある重量級デスクベース
材質
鋼/フェルト
質量(kg)
8.3
色
シルバー
高さ(mm)
60
外径(Φmm)
222
取付け方法
ベースタイプ