接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 1袋 10個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード64063197 品番1079012
参考基準価格(税別)¥17,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

アースモジュラ Terminal Block、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 4、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 〜 12、幅: 5.2 mm、高さ: 45.7 mm、色:緑 - 黄、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/7.5、NS 35/15

仕様●色:緑, 黄●適合電線サイズ:26→ 12 AWG 、26→ 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 mm2, 0.14 → 4 mm2●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●基準適合:IEC 60947-7-2●モデル番号:PTV 2,5-QUATTRO-PE●コード番号:188-1748 アズワン品番65-7587-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする