基板接続用ソケット 15 極 0.5mm 2 列 表面実装 1セット 350個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(350個) 注文コード64063206 品番FS5-15-04.0-L-DV-TH-K-TR
参考基準価格(税別)¥286,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

Samtec 0.50 mm 高速浮動コンタクトソケットストリップは、最大 60 個の浮動コンタクトの 2 列設計を採用しています。位置サイズは 30 ですボディ高: 4 mm

仕様●入数:1リール(350個入り)●極数:15●行数:2●ピッチ:0.5mm●タイプ:ソケット●実装タイプ:表面実装●接続方向:垂直●結線方法:プレスイン●シリーズ:FS5●シリーズ番号:FS5-15●コード番号:196-6764 アズワン品番65-7700-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする