YPZ11-23YC WPC造作材 上がり框 ファインコート DAIKEN(旧:大建工業) 64065068

※参考商品画像

YPZ11-23YC WPC造作材 上がり框 ファインコート DAIKEN(旧:大建工業) 64065068
YPZ11-23YC WPC造作材 上がり框 ファインコート DAIKEN(旧:大建工業) 64065068
YPZ11-23YC WPC造作材 上がり框 ファインコート DAIKEN(旧:大建工業) 64065068

WPC造作材 上がり框 ファインコート

商品レビューを投稿する
取扱い終了車上渡し
内容量1箱(1本)注文コード64065068品番YPZ11-23YC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥80,800

エクオスミラー エクオスファインⅡ用造作材

用途
長さ(mm)2950寸法(mm)90×150×2950クリオーカー仕上WPC加工表面天然木単板ホルムアルデヒド等級規制対象外部位製品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする