サンドビック
サンドビックの 電動工具・充電工具アクセサリー
サンドビックの 旋盤/フライス盤
T-Max P 旋削用ネガチップ(112)1セット(10個入) TNMG160408PRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
64065105
品番
TNMG160408PR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,400
高い切りくず排出量が求められる加工に適しています。一般旋削鋼加工用。連続加工用。
仕様
●適用被削材:PK●加工形態:荒切削●チップ形状:三角形●刃長(mm):15.6978●厚さ(mm):4.7625●コーナR(mm):0.7938●チップ逃げ角(°):0●コーティング:CVD●ブレーカー:PR●CVDコーティング超硬材種●材質/仕上:超硬●原産国:スウェーデン●コード番号:825-2346
アズワン品番
65-8257-03