仕様●モニター・サイズ:39.7"●輝度:300cd/m2●アスペクト比:21:9●コントラスト比:1000:1●接続タイプ:Thunderbolt(TM) 4×2、HDMI 2.0×1、DisplayPort 1.4×1、イーサネッ×1、USB Type-B 3.2 Gen 1×1 (アップストリーム、Type-B)、USB 3.2 Gen 1×4 (ダウンストリーム)、USB 3.2 Gen 1×1、(ダウンストリーム、Type-C) オーディオ出力 (3.5mm)×1●バックライト:WLED●応答速度:Extreme mode/4ms、Typical mode/6ms●パネルタイプ:IPS●視野角:178/178degrees●スタンド:チルト/-5°・22°、スイベル/+ 45°・-45°、高さ調節/130mm●EU Energy Rating:G●消費電力:AC100〜240V(50〜60Hz)●Energy Star:9●ブランド:ThinkVision●USBポート:4×USB 3.2 Type-A Gen 1、1×USB-C 3.2 Gen 1、1×Thunderbolt 4●長さ:94.7cm●付属品(同梱):Thunderbolt 4 cable●内蔵カメラ:なし●カラーキャリブレーション精度:Avg Delta-E < 2●色域:99%sRGB、98%DCI-P3●色深度:10bit●最大発色数:10.7億●アイケア:対応●寸法 (モニターヘッド部のみ):100.8mm×428.7mm×947.6mm●高さ調節:対応●内蔵スピーカー:なし●セキュリティスロット:対応●Near-Edgeless:三辺狭額縁●その他仕様:PIP/PBP/KVM●ソフトウェア/ドライバー:対応 (ThinkColour)●TCO Edge:2.0●USB Type-C:なし●質量:ヘッド部のみ/9.9kg、本体/14.6kg●解像度(最大):5120×2160●リフレッシュレート:75Hz
アズワン品番67-2187-34