SAMTEC
SAMTECの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
SAMTECの 絶縁キャップ
SAMTECの 標準絶縁キャップ
基板接続用ピンヘッダ 2.0mm 1列 1セット 26個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(26個)
注文コード
64065674
品番
LS2-110-01-F-D-RA1
参考基準価格(税別)
¥26,900
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
●入数:1チューブ(26個入り)●シリーズ:LS2●ピッチ:2.0mm●行数:1●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コード番号:200-0289
アズワン品番
65-7544-06
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表