Thermo Fisher Scientific
Fisherbrand 細胞培養ディッシュ FBシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1セット(96パック×10枚)
注文コード
64066469
品番
FB012920
参考基準価格(税別)
¥44,500
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
均一性を確保するための平らな底面
重ねても安心のリム付き
Non-Pyrogenic
仕様
●材質:ポリスチレン●タイプ:フラット●面積:35×12mm●培養面積:8.5cm2●目盛り:35mm●滅菌:ガンマ線滅菌●保証:3年間●証明書:CE●10プレートパック
アズワン品番
65-4343-04